13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用 パイプ径(Φmm)16 適合パイプ径(Φmm)16 材質ポリアセタール、NBR
1箱(15個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PY12J-64X-16 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱キャップ
三栄水栓製混合栓などの断熱パイプの補修用キャップ
材質ABS樹脂
1個
619 税込681
欠品中

PY120-65X-16 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
839 税込923
当日出荷

断熱腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱腰高パイプ
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA231H-61X24-19 泡沫台付混合栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫台付混合栓パイプ
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW30山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 パイプ外径(Φmm)19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用 材質NBR
1個
77 税込85
当日出荷

排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様樹脂製トラップ用
1個
609 税込670
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形ツル首パイプ
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20 パイプ外径(Φmm)16
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓
【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式
用途キッチン用の水栓として 奥行(mm)163 本体幅(mm)169 本体高さ(mm)212 対辺(mm)36(取付ロックナット) パイプ長(mm)153(吐水) パイプ径(Φmm)19 厚さ(mm)最小5~最大23 取付ねじG1/2 適合場所キッチン
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ壁付タイプ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷