26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13 最高使用圧力(MPa)0.49
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.25 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
739 税込813
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜 仕様パッキン付(NBR) 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

材質(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜 仕様パッキン付(EPDM) 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜 長さ(m)0.25 仕様パッキン付(ノンアスベスト) 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
699 税込769
翌日出荷

1個
729 税込802
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304 仕様パッキン付き(ノンアスベスト製) 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 ホース内径(Φmm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途管と管の接続用 長さ(mm)250 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.25 ホース長さ(mm)250
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)250 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.25 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)250
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 長さ(mm)250 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 長さ(m)0.25 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.25
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

長さ(mm)250 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース長さ(m)0.25 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)250
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

用途管と管の接続用 長さ(mm)250 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース長さ(m)0.25 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)250
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質単山式SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

材質単山式SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材質単山式SUS316L 呼び25 仕様パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1メネジ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
769 税込846
翌々日出荷