パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。長さ(mm)250パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60長さ(m)0.25ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.25
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60ホース内径(Φmm)50
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。
パッキン付き
用途配管接続のフレキとして。最大使用水圧(Mpa)0.75最高使用温度(℃)80接続部ねじG1/2
ステンレスフレキナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
SANEI製巻ベンリーカン(T19)用ナット。ネジサイズ:G1/2、穴径:17mm。SUS304。
材質SUS304めねじサイズG1/2穴径(mm)17ねじサイズG1/2
ステンレスフレキナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
SANEI製巻ベンリーカン(T13)用ナット。ネジサイズ:G3/4、穴径:20.4mm。SUS304。
呼び20材質SUS304呼び径20めねじサイズG3/4穴径(mm)20.4ねじサイズG3/4
パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。
材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)500呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.5
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
おしゃれなワンホール混合栓
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS、valve(環境配慮バルブ)取付穴径(Φmm)35~40吐水口116°回転
シングルワンホール切替シャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
シングルワンホール切替シャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)37~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)91日以内出荷
タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり、量を変えたりできる。
仕様節水水栓、ナット式、フレキ付属品ACアダプター厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
おしゃれなワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から90日以内出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)35~40厚さ(mm)5~25ナット対辺(mm)(取付ロック)38仕様節水水栓、ナット式、フレキ規格JIS
ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
フレキを90度に立ち上げる場合等に便利なエルボ。
材質黄銅仕様袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト製)ねじサイズ(ナット部・メネジ部)G1/2
SUSナット付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び25(G1めねじ)仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
巻フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ボルト式、フレキ付属品定流量弁付(約4L/min)取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G1/2電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
ショックレスフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能
洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.9最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-29
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.8最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-28
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.7最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-27
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-26
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)12日以内出荷
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.6仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.5仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.4仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.3仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)予約販売
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.25仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80