「フレキ蛇口」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JA28A2 ベンリー横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー横形自在水栓
吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 ねじ径PJ1/2
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
619 税込681
翌々日出荷

ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)35~40 吐水口120°回転
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)35~40 吐水口120°回転
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K87000BTJV シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキ ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)36~38
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS、valve(環境配慮バルブ) 取付穴径(Φmm)35~40 吐水口116°回転
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
おしゃれなワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)36
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)35~40 厚さ(mm)5~25 ナット対辺(mm)(取付ロック)38 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 規格JIS
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~25 規格JIS 足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)35~40 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー混合栓。
仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)36
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし 厚さ(mm)5~25 規格JIS 足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)37~40 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
おしゃれなワンホール混合栓
使用地区寒冷地 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)36
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー混合栓。
使用地区寒冷地 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)36
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(発電仕様)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様節水水栓、ボルト式、フレキ 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3 電源リチウム電池(単3形)×4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27~32 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 水質水道水 推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵) 使用水温(℃)0~40(凍結不可) 感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定) 使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧) 吐水口長さ(mm)112 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調整(常時自動で感知距離を設定) 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり、量を変えたりできる。
仕様節水水栓、ナット式、フレキ 付属品ACアダプター 厚さ(mm)5~30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)35~39 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
239,800 税込263,780
91日以内出荷