最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
用途手洗なしロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)300
寸法H(mm)100
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)34
使用圧力(MPa)0.1~0.49
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様ポリ玉付
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
用途手洗なしロータンク用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)295
寸法H(mm)120
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)35
使用圧力(MPa)0.1~0.74
寸法L2(mm)25
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質青銅
仕様ポリ玉付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)60未満
用途手洗付、平付ロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
用途トイレ用
材質黄銅製
仕様ステンレス玉付
最高使用温度(℃)120未満
使用圧力(MPa)0.1~0.5
材質SUS316、優れたバイトンを
最高使用圧力(MPa)0.5
材質(玉)ステンレス
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。
ねじ径G1/2
用途水洗トイレ用
適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質青銅
仕様下給水用
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様ステンレス玉付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)120未満
仕様ステンレス玉付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)120未満
材質青銅
仕様手洗付用、連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
用途水洗トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
ロータンクポリ玉セット
用途水洗トイレ用
材質ポリエチレン
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
材質青銅
仕様下給水用
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質青銅
仕様下給水用、補助水管付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
関連キーワード