6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷

高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼 最高使用温度(℃)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
1パック(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)67 奥行(mm)24
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書 ホース長さ(m)1.6 最高使用温度(℃)約60 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
1個
14,880 税込16,368
7日以内出荷