業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等
シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ
材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM
仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。
ホース長さ(m)1.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。
幅(mm)400(小箱)
高さ(mm)100(小箱)
質量(g)1500(小箱)
奥行(mm)400(小箱)
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)6
噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。
ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。
幅(mm)400(小箱)
高さ(mm)30(小箱)
質量(g)5500(小箱)
奥行(mm)400(小箱)
電源(V)Ac100
チューブ外径(Φmm)6
チューブ内径(Φmm)4
噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。
操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として
取付寸法(mm)120~200
適合場所浴室用
取付穴径(Φmm)120~200
使用地区一般地用
ホース長さ(mm)シャワーホース:1800
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)190
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。
操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として
取付寸法(mm)120~200
適合場所浴室用
取付穴径(Φmm)120~200
使用地区寒冷地用
ホース長さ(mm)シャワーホース:1800
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)190
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード