ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用
材質SBR、塩化ビニル樹脂
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管32mmに適合しています。ネジ径:G1 1/4
用途ロータンク用のナットとして
ねじ径G1 1/4
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法A(mm)300
寸法B(mm)60
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用
材質EPDM
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
PH84-32、PH84-38用
用途ロータンクとサイフォン(32、38兼用)の接続部用
仕様32・38用平パッキン、スベリパッキン、32・38兼用三角パッキン各1枚入り
材質NBR
1個
¥369
税込¥406
欠品中
用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用
材質EPDM
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2
用途ロータンク用のナットとして
ねじ径G1 1/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合INAX社製ロータンクサイフォン管径51mm
材質NR
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード