無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂
使用場所バスルーム
適合壁厚(mm)15以下
特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質NBR
商品タイプ平
関連キーワード