39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径13
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)黄銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。銅管用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径13
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。銅管用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、PPS樹脂製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)PPS樹脂
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)漏水検査治具
一口循環接続金具の漏水検査時に栓として使用します。
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルホース
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(40m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
RoHS
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 取付ねじ径(inch)G1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げR最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 最小曲半径120R
1巻(10m)
23,980 税込26,378
翌日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用 内径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最高使用温度(℃)80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最小曲げ半径(mm)120 最高使用温度(℃)80 外径(mm)22 内径(mm)13
1本
54,980 税込60,478
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厚板浴槽用アダプター
厚板浴槽用のアダプター。
仕様SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)