117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK18520S9-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として 奥行(mm)301 本体幅(mm)43 本体高さ(mm)244 取付穴径(Φmm)33~40 パイプ長(mm)260 取付ねじG1/2 取付厚(mm)5~30 仕様回転規制:116° 適合場所キッチン 吐水口長さ(mm)260
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)33~47 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)301 幅(mm)93 高さ(mm)244 質量(g)2300 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口泡沫 仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転 ハンドル形状リングレバー 取付穴径(Φmm)33~47
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル取替用混合栓
後付専用偏心管付
用途キッチン用 仕様節水水栓 寸法H(mm)150 寸法D(mm)285 寸法W(mm)183
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
仕様水はねしにくい泡沫吐水。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブスプレー混合栓
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23~27 取付ピッチ(mm)102 ホース長さ(cm)50 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用 適合場所洗面・トイレ 使用地区一般 厚さ(mm)5~30 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 アズワン品番64-8573-34 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)150 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
エコ商品
混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離) 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所洗面所 対辺(mm)(ロックナット)36 使用地区寒冷地 取付径(Φmm)(足)32
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個 材質青銅
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


PT25-7 シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプター
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅 ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
549 税込604
当日出荷

JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱キャップ
三栄水栓製混合栓などの断熱パイプの補修用キャップ
材質ABS樹脂
1個
619 税込681
当日出荷

立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止弁セット
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として 幅(mm)16.8 高さ(mm)10 質量(g)20 奥行(mm)18
1個
529 税込582
当日出荷

PT17-1F 自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール ストッパーあり
1個
589 税込648
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形ツル首パイプ
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20 パイプ外径(Φmm)16
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付45°エルボ
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼 最高使用温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハンドル
おもに2ハンドル混合栓の補修用に使用するハンドル。湯・水用キャップ各1個付きで湯側・水側どちらでも使用で可能。付属のアダプターとビスを使用することで、他メーカーの水栓にも取付け可能。
付属品ハンドルアダプター付、湯・水用キャップ付 材質ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×55(パックサイズ) 色(キャップ)青・赤
1個
569 税込626
当日出荷

SK18520S9K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様 適合場所浴室 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付45°エルボ
ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブデッキシャワー混合栓
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 商品タイプ台付タイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ継手
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付 使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。 ねじサイズG1/2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷