12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS321-CTA-MW2 節水シャワーセット SANEI 動画あり
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g)440 ホース長さ(m)1.6 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として ホース長さ(m)0.5 取付ねじW26山20 取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。 ホース長さ(cm)50
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

シャワセット SANEI 動画あり
仕様シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板 付属品シャワアダプターセット5付 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(mm)1600 止水スイッチなし
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PS323-CTA-MW2 節水ストップシャワーセット SANEI 動画あり
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI 動画あり
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様節水、極細ストレート水流 付属品シャワーヘッドアダプターセット3 材質ABS樹脂、ステンレス 最高使用温度(℃)60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS323B-CTA-MW2 低水圧用ストップシャワーセット SANEI 動画あり
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PS329-CTA-WW 低水圧用シャワーセット SANEI 動画あり
低水圧対応でちょろちょろシャワーの勢いアップ、節水効果30%(メーカー社比)。
ホース長さ(m)1.6 付属品他メーカー対応のアダプター5個 適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PS321B-CTA-MW2 低水圧用シャワーセット SANEI 動画あり
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター5個 適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g)440 ホース長さ(m)1.6 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

PS7963-80XAB-MW2 浄水シャワーヘッド ホワイト SANEI 動画あり
残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付 材質ABS樹脂 タイプ節水 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間約2ヶ月(約4000L) 対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

関連カテゴリ