9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
ホワイト 材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム 最高使用温度(℃)60 アズワン品番65-1331-90 除去出来るもの残留塩素 水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。 シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。 水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。 亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。 皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。 浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。 カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。 (1日1人あたり8分間使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
用途浴室用のシャワーとホースのセット 幅(mm)74 高さ(mm)177 質量(g)940 奥行(mm)116 ホース長さ(m)1.6 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

PS7963-80XAB-MW2 浄水シャワーヘッド ホワイト SANEI 動画あり
残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付 材質ABS樹脂 タイプ節水 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間約2ヶ月(約4000L) 対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。
材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム 最高使用温度(℃)60 除去出来るもの残留塩素 水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストストップシャワーヘッド SANEI 動画あり
水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』 ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり 3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算) 手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シャワーで始めるスキンケア】 きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。 mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。 よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。 【ウルトラファインバブルミスト洗顔】 ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1! 6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。 ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか? 【ふんわりやさしい水圧】 ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。 【乾燥を防ぐ】 洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。 ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。 本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。 人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。 【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか? このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。 節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。
用途浴室用のシャワーヘッドとして 幅(mm)84.5 高さ(mm)188 質量(g)375 奥行(mm)165 接続部ねじ1/2 最高使用温度(℃)60 最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
用途シャワーヘッドとして 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM シルバー 質量(g)272 幅(cm)21.8 長さ(cm)88 機能手元ストップ付き 最高使用温度(℃)60 使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。 【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。 洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。 【基本仕様】洗髪に適した高さにアップ可能。 整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として ホース長さ(m)引き出しホース:1 取付穴径(mm)36~38
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。髪に適した高さにアップ可能。整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 使用地区寒冷地
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷