残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワーの交換用カートリッジ
用途PS7963-80XAB用
ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
有効期間約2ヶ月(約4000L)
残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
色ホワイト
材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-1331-90
除去出来るもの残留塩素
水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。
お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。
シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。
水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。
亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。
皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。
浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。
カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。
(1日1人あたり8分間使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
用途浴室用のシャワーとホースのセット
幅(mm)74
高さ(mm)177
質量(g)940
奥行(mm)116
ホース長さ(m)1.6
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。
日本アトピー協会推薦品。
浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で
カートリッジを節約できる。
カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。
(遊離残留塩素低減能力:約5500L)
毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。
体を温める効果が持続します。
【断熱】
熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止
【抽出力】
ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、
麦茶も素早く水出しできます。
お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のシャワー混合栓
幅(mm)254
高さ(mm)61
質量(g)3200
奥行(mm)301
適合場所浴室
最高使用温度(℃)85
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。
日本アトピー協会推薦品。
浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で
カートリッジを節約できる。
カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。
(遊離残留塩素低減能力:約5500L)
毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。
体を温める効果が持続します。
【断熱】
熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止
【抽出力】
ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、
麦茶も素早く水出しできます。
お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のサーモシャワー混合栓
幅(mm)254
高さ(mm)61
質量(g)3200
奥行(mm)301
適合場所浴室
最高使用温度(℃)85
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。
MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、
無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。
心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。
シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す!
洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。
MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の
髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。
シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。
シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。
髪や地肌へのダメージを減らすことができます。
カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。
(1日1人あたり8分間の使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り)
独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい
刺激を与えリフレッシュできます。
節水効果約30%。年間節約金額約13000円。
(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較
アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)67
高さ(mm)195
質量(g)380
奥行(mm)115
接続部ねじG1/2
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
【シャンプー前の髪の予洗いに】
洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。
migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理
のないより良い頭皮ケアをサポートします。
強く押し込むような浴び心地のストロング水流。
【髪を磨くプレシャン水流】
シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す!
洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。
migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の
お手入れやスタイリングの悩みを解消。
シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に
切り替え。
【残留塩素を除去】
シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。
髪や地肌へのダメージを減らすことができます。
カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。
(1日1人あたり8分間の使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り)
【直温刺激】
独自の高圧水流が、地肌に直接到達。
素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。
節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円)
※ノーマル水流使用時の比較
アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。
(一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。
付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ
幅(mm)67
高さ(mm)195
質量(g)380
奥行(mm)115
接続部ねじG1/2
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
関連キーワード