カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
    • 継手・パイプ(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • 電熱機器(ヒーター)(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(20)
  • TRUSCO(63)
  • イノアック(8)
  • KVK(13)
  • エアロフレックス(9)
  • カクダイ(31)
  • ヤガミ(62)
  • ワイズ(12)
  • 新日本ケミカル・オーナメント工業(7)
  • 岩崎電気(1)
  • YAMAZEN(山善)(831)
  • ノーリツ(340)
  • 象印マホービン(178)
  • BRAHMS(177)
  • エスコ(149)
  • パール金属(136)
  • アイリスオーヤマ(123)
  • タイガー魔法瓶(102)
  • CoolHeat(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保温」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプカバーチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプカバーチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプカバーエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
ナット付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。
用途ボールバルブとして。バルブ種類ボールバルブ
浄水ファインバルブシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水ファインバルブシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。 シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。 水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。 亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。 皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。 浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。 カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。 (1日1人あたり8分間使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
用途浴室用のシャワーとホースのセット幅(mm)74高さ(mm)177質量(g)940奥行(mm)116ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)露出配管用UVカットテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)露出配管用UVカットテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
長さ10M×50mm。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13材質架橋ポリエチレン、アルミニウム厚さ(mm)(保温材)5長さ(m)50最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
ヒートポンプ専用配管セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヒートポンプ専用配管セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
継手用保温カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)継手用保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1セット(4個)
当日出荷
接着テープ・耐候性フィルム付
保温材付樹脂管フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付樹脂管フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管の配管時、管と壁のすきま風を防止します。
用途戸建て用、集合用
ソケット保温カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケット保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
249税込274
1個
翌日出荷
保温材厚(mm)10仕様10A・16A兼用
チーズ保温カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズ保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
369税込406
1個
7日以内出荷
保温材厚(mm)10仕様10A・16A兼用
PCサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
119税込131
1個
翌日出荷
保温材付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-862、T421R-862用
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
28,980税込31,878
1巻(25m)ほか
14日以内出荷
呼び径(A)13A材質架橋ポリエチレン、アルミニウム仕様耐候性保温材付き種類樹脂管外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(25m)
翌日出荷から14日以内出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)25最高使用温度(℃)95仕様耐候性保温材付き形状パイプ
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1巻(25m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1巻(50m)
翌々日出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)50最高使用温度(℃)95保温材厚(mm)5
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1巻(25m)
14日以内出荷
耐候性なし保温材付き
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム適合パイプ呼び径16A長さ(m)25最高使用温度(℃)95呼び径(A)16A
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1巻(25m)ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1巻(30m)ほか
14日以内出荷
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン
保温カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
759税込835
1個
翌々日出荷
材質合成樹脂保温材厚(mm)10仕様Ⅰ型(プラグXエルボ)
保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
長さ(mm)500呼び13仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
長さ(mm)400呼び13仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
長さ(mm)300呼び13仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
長さ(mm)200呼び13仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
シャワーヘッド(レイニームーブ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(レイニームーブ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「角度調節+ワイドシャワー」からだの広い範囲に極細ストレート水流。シャワーヘッドが上下60°・左右360°回転するので吐水位置にからだを合わせる必要がなく、浴びたい位置に角度を自由に動かせます。内側吐水(ステンレスシャワー板)は、髪の一本一本を通り抜けるような極細ストレート水流。外周吐水は、体全体を包み込むような保温カーテン水流。
適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
保温テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
保温材付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1巻(50m)
翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
巻保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
用途結露防止、保温用材質SUS304、発泡ポリエチレンセット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)ナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
保温材付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
57,980税込63,778
1巻
翌々日出荷
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50材質架橋ポリエチレン管寸法A(mm)13寸法B(mm)21
ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
保温材付ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3保温材厚(mm)3
保温カバーⅡ型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温カバーⅡ型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
用途戸建用集合用
保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1巻
8日以内出荷
用途戸建用種類樹脂管材質ポリエチレン適合パイプ呼び径13A外径(Φmm)28長さ(m)50保温材厚(mm)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら