ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可
材質ポリアセタール
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ホースのやぶれ、つなぎ用
適合ホース内径(Φmm)15~18
材質ポリプロピレン
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
2方向への分水に。それぞれのコックで一時止水、水量調節が可能。
適合ホース内径(Φmm)12~18
仕様ホース同士を中間でつなぎ、2方向へ分岐します。
付属品バンド3個
材質ABS樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水道ホース手締付用の板バンド。
材質帯上部/ステンレス、スクリュー部/鋼
ホースどうしを連結、ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能
適合ホース内径(Φmm)12~18
材質ABS樹脂
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
ホースの破れ、つなぎに。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。バンド2個付き
適合ホース内径(Φmm)12~18
付属品バンド2個
材質ABS樹脂
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして
仕様設定範囲散水
付属品バンド1個付、シールテープ付
材質ポリアセタール
口径(Φmm)4
水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa
散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
材質亜鉛ダイカスト
ノズルなどを外すと水が止まります。金属製なので耐久性に優れています。
仕様PL60-10、PL60-2-、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可能。
材質黄銅
適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
バンド不要のツギテ。金属製なので耐久性に優れています。
材質黄銅
適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード