「分岐」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじサイズG1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付
材質黄銅
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個
材質青銅
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
配管と混合栓用の偏心管との間に取り付けて使用。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個
材質青銅
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
ねじサイズG1/2、PJ1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
ねじサイズG1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)130
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
仕様キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。
種別ストレート型
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)88
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ねじサイズG1/2、PJ1/2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用
仕様逆止弁内蔵
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
仕様共用形 アングル型
浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用
材質黄銅、ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
用途三栄水栓製PB585、PB585F、PR170(廃番品)の補修用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。
仕様ストレート型
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13
仕様共用形 アングル型
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
使用地区寒冷地
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
混合栓の偏心管と交換して分岐。バルブなどを接続して使用。流量調節付き。
付属品シールテープ
材質青銅
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
ねじサイズRp1/2、PJ1/2
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
食器洗い機等の給水ホースが接続できる分岐口付今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
使用地区寒冷地
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
キャップナットを外せば両方同時に送水できます。
ハンドルを閉めても分岐側は止水しません。
偏心管から分岐をさせることができます。
シールテープ付き
用途偏心管からの分岐の際に使用。
接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
呼び径(mm)13
使用地区寒冷地
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ