止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)88
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13
仕様共用形 アングル型 ドライバー式
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として
方向分岐:右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として
奥行(mm)54
本体幅(mm)93
本体高さ(mm)72
ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
吐水口Y12J-64X-16
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~25
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
止水栓に取付けて食器洗い機などへ分岐します。
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~25
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個
材質青銅
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付
材質黄銅
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
配管と混合栓用の偏心管との間に取り付けて使用。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個
材質青銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
ねじサイズG1/2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
混合栓の偏心管と交換して分岐。バルブなどを接続して使用。流量調節付き。
付属品シールテープ
材質青銅
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)130
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
JIS規格のツールバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。
ハンドルの根元から分岐したい場合に使用します。
仕様下部のパッキン/PP13-1S-13
材質黄銅
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
仕様キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用
仕様逆止弁内蔵
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用
材質黄銅、ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
偏心管から分岐をさせることができます。
シールテープ付き
用途偏心管からの分岐の際に使用。
接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
仕様共用形 アングル型
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ