分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として方向分岐:右RoHS指令(10物質対応)対応
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青RoHS指令(10物質対応)対応
分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
2口分岐可能。JIS規格商品。
用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としておねじサイズG1/2めねじサイズRc1/2
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
厨房用ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:850mm
最高使用温度:80度
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)850取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)850材質(パイプ)黄銅
厨房用ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:500mm
最高使用温度:80℃
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
分岐止水栓本体[共用形]SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
2方向それぞれに止水や通水流量調節ができる止水栓。
D式アングル分岐止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)吐水口Y12J-64X-16
分岐止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。ねじサイズG1/2
D式分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
分岐止水栓ブラケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
D式分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
ノズルウォッシャセット2SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き材質ABS樹脂・黄銅・青銅ホース長さ(m)1.3
分岐金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)8日以内出荷
止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取り付けスペースが無い場合に使用、洗浄便座用。
アングル分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。