「分岐水栓 サンエイ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管と混合栓用の偏心管との間に取り付けて使用。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個 材質青銅
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷


JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
4,298 税込4,728
欠品中


既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
ねじサイズRp1/2、PJ1/2
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷


混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個 材質青銅
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13 仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2 吐水口長さ(mm)88
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13 仕様共用形 アングル型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SANEI分岐止水栓本体
エコ商品
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として 方向分岐:右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として 奥行(mm)54 本体幅(mm)93 本体高さ(mm)72 ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス 適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
429 税込472
翌日出荷

呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm) 吐水口Y12J-64X-16
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13 仕様共用形 アングル型 ドライバー式
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷


止水栓に取付けて食器洗い機などへ分岐します。
呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~25
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2 吐水口長さ(mm)130
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。 適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。 ねじサイズG1/2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
仕様キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質黄銅
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 2口分岐可能。JIS規格商品。
用途分岐止水栓として 文字色グレー めねじサイズRc1/2 おねじサイズG1/2
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。
用途分岐止水栓として めねじサイズRc1/2 おねじサイズG1/2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。
仕様ストレート型、ドライバー式
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
ねじサイズG1/2、PJ1/2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

キャップナットを外せば、両方同時に送水できます。ハンドルを締めると分岐側も同時に止水します
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
用途分岐止水栓として めねじサイズRc1/2 おねじサイズG1/2
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)