「厚み30mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン付き、挟み込み厚み30mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所洗面所
仕様節水、泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
色白練
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)33~35
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
色漆黒
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)33~35
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区一般
色白練
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)33~35
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
色漆黒
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)33~35
columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区寒冷地
色琥珀
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)33~35
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区寒冷地
色マットブラック
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)33~35
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地
色白練
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)33~35
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ80度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。パイプが短めのミニキッチン用。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)36~40
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)36~40
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)33~47
取付穴径(mm)33~47
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)36~40
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)36~40
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm。特長:寒冷地用
用途スプレー混合栓として
色シルバー
ホース長さ(m)1.1
対象寒冷地用
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm
用途スプレー混合栓として
色シルバー
ホース長さ(m)1.1
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
従来品とくらべ消費電力約20%OFF
さらに低騒音化を実現(57.5dB)
水受けカップ容量を約30%アップ
コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除
電圧(V)AC100・50/60Hz
方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式
表示電源ランプ、点検ランプ
本体質量(kg)4
モーターAC整流子モーター
センサー手乾燥室上部に1箇所設置
電源コード(m)1.2
フィルター簡単着脱
騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下
風速(m/s)(強・通常運転時)約100
ノズル手乾燥室上部に3箇所設置
カップ容量(mL)(水受け)800
使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)
取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)
乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)
検知方式測距センサー
設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定
定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)
設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属
水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)
待機電力(W)0.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として
タイプ寒冷地用
対辺(mm)(六角ナット)46
足径(Φmm)35
取付可能厚(mm)5~30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)35~38
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
仕様金具、バンド各2個入り、最大挟み厚み12、取付け穴径30mm
適合壁厚(mm)15Aホース用
1セット
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード