用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート
材質(本体)黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98
接続Rc
使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が
別途必要です。
直径25mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:26.2
ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が
別途必要です。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
関連キーワード