「和式 便座」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード