天井など上部からのシャワー
色メッキ
取付ネジ径1/2
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径1/2
水圧(使用動)0.1~0.75
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び13
材質青銅
ねじ径Rc1/2×R1/2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20
材質青銅
ねじ径共にR3/4
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20
材質青銅
ねじ径Rc3/4×R3/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用
適合(ホース径)11×16.5mmホース用
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び13
材質青銅
ねじ径共にR1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
断熱キャップは回転します。
呼び径(mm)13
ハンドルPR281FS
吐水口PA13D-60X-16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
形状マニホールド
種類ねじ込み継手
穴数8P
接続ねじ種類Rc
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ナット部分が回転するので共回りがありません、呼び20
材質青銅
ねじ径ともにRc3/4
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ナット部分が回転するので共回りがありません、呼び13
材質青銅
ねじ径ともにRc1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
形状マニホールド
種類ねじ込み継手
穴数6P
接続ねじ種類Rc
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅
ねじ径Rc3/4×R1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
天井など上部からのシャワー。角型
取付ネジ径G1/2
水圧(使用動)0.1~0.75
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのシルバー調。
色シルバー調
接続部ねじ(G)1/2
直径(Φmm)シャワーヘッド:252
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。
279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのシルバー調。
色シルバー調
接続部ねじ(G)1/2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様水流によりLEDライトが発光
形状角型
取付ネジ径G1/2
水圧(使用動)0.1~0.75
ねじサイズG1/2
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのブラック調。
接続部ねじ(G)1/2
パイプの面取りを十分に行った後、接続します、パイプとの接続は工具を使ってカシメます、実際に施工を行う際は施工要領書をお読みください
仕様オスネジ回転式
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様水流によりLEDライトが発光
形状丸型
取付ネジ径G1/2
水圧(使用動)0.1~0.75
ねじサイズG1/2
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして
材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR
色ミラー
幅(cm)2.5
長さ(cm)180
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
上部は回転式で2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとして
色シルバー
質量(g)9.5 (g)
適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2
最高使用温度(℃)60
入数1
使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
袋ナット回転式
材質黄銅
タイプ袋ナット回転式
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
給水口側ナット回転式、ストレーナー内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ
仕様パッキン付
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
めねじ側のナットは回転します。
付属品パッキン
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ