ペーパータオルホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
ステンレス製のペーパータオルホルダーです。付属品のビスで壁に固定し、ペーパータオルを中に入れてご使用ください。
用途ペーパータオルホルダーとして付属品ビス材質ステンレス色シルバー
管固定バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
取付け、取外しが簡単な管固定バンド取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして材質ポリカーボネート系樹脂色グレー
ダブルペーパーホルダー棚付SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。
木製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。
シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×320×118収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×320×118
ダブルペーパーホルダー棚付SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。
樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。
シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
散水栓ボックスセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
底板が付いているので、玉砂利が不要です。
給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス