6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
材質PP
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓柱パン用架台
洗剤など収納できるポケット付で、550はブラシも収納できるフック付き。
材質ポリプロピレン
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用の混合栓として 適合場所浴室
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー洗面混合栓
【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。髪に適した高さにアップ可能。整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 使用地区寒冷地
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区寒冷地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
RoHS
ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区一般地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷