用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質塩化ビニル樹脂
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色アイボリー
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管
色御影
塩ビパイプ・銅管切断用
材質鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
ホース内径(Φmm)50
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
塩ビパイプ・銅管切断用
材質鋼
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:25~30mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:25~30
穴径(mm)24
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:30A塩ビ管
適用管外径許容範囲:37~42mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:37~42
外径(mm)80
穴径(mm)36
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
長さ(mm)250
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
長さ(m)0.25
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.25
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:50A塩ビ管
適用管外径許容範囲:57~64mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:57~64
穴径(mm)55
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:40A塩ビ管
適用管外径許容範囲:46~52mm 。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:46~52
外径(mm)97
穴径(mm)45
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:16Aポリエチレン管,16A塩ビ管,16Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:20~22mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:20~22
外径(mm)70
穴径(mm)19
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:16~18mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:16~18
外径(mm)70
穴径(mm)15
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
塩ビパイプ・銅管切断用
材質鋼
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード