14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル混合栓 SANEI 動画あり
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付壁に穴を空け、裏側からナットで締め付けてはさみこんで固定するタイプの混合栓。水はねしにくい泡沫吐水タイプ。
取付穴径(Φmm)パイプ側23~27、レバー側:35~39 出幅(mm)壁からのパイプ:197
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。 【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。 吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。 ※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓として ねじ径PJ1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 ホース長さ(mm)500 取付厚(mm)最小5~最大30 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ壁付タイプ
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 レバーハンドルがリング状になっているため、水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)120 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用の混合栓として 適合場所浴室
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)2000 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SK18520S9-13 サーモシャワー混合栓 SANEI 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SK18520S9K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様 適合場所浴室 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓 仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径R(PT)1/2 電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)50~120(自動感度調節) 検知時間(秒)0.25 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節 洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05~0.75 水栓タイプ混合栓
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として 適合場所洗濯機用 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷