「外径15mm 内径12mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可
材質ポリアセタール
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして
仕様設定範囲散水
付属品バンド1個付、シールテープ付
材質ポリアセタール
口径(Φmm)4
水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa
散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
材質POM、ABS、他
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レバー操作で2方向へ切替できます。
吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式
食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。
材質黄銅・POM
適合ホース外径(Φmm)18~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)15~20
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ノズルなどを外すと水が止まります。金属製なので耐久性に優れています。
仕様PL60-10、PL60-2-、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可能。
材質黄銅
適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
レバー操作で水を2方向に切替えできる。一時止水機能のある機器のは使用不可。
仕様吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
材質POM樹脂、ABS樹脂、他
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:10Aポリエチレン管,10Aアルミ三層管
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:13~15
外径(mm)50
穴径(mm)12
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。蛇口にバンド式で取り付ける。
材質POM、PP、他
適合外径(Φmm)(吐水口)15~16.5
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
バンド不要のツギテ。金属製なので耐久性に優れています。
材質黄銅
適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード