小便アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
小便器用水栓とタンクとを接続する際のアダプター
F.V給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1材質黄銅適合場所フラッシュバルブ用ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)33
ツバ付小便直管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
小便器用の接続管
小便器洗浄水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
小便器洗浄のための水栓
飛散防止シールSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
男性用小便器をキレイに使用して頂くための標的シール。美化が促進され、トイレ掃除に要する時間やコストを削減!
小便管用平パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
小便器洗浄水栓と直管の接続部のパッキン
床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
小便器設置の際の排水管との接続部。
ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
自動水栓(小便器用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能材質ABS樹脂タイプ後付けタイプ弁仕様自己保持型電磁弁方式定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)電池寿命100回/日で約3年給水圧力0.05~0.75MPa