カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(222)
  • シンワ測定(320)
  • TRUSCO(401)
  • アズワン(154)
  • プロスター(52)
  • オープン工業(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(180)
  • SK(新潟精機)(89)
  • ANEX(61)
  • コクヨ(247)
  • メディアカバーマーケット(7,968)
  • エスコ(1,282)
  • オカムラ(岡村製作所)(957)
  • 常磐精工(696)
  • エレコム(649)
  • SMC(615)
  • イトーキ(586)
  • サンコー(三甲)(585)
  • RS PRO(450)
材質
  • 青銅(9)
  • 黄銅(真鍮)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
シャワータイムにボディメンテナンスを。高圧ジェットで打たせ湯的リセット感を楽しめます。レバーでパッと水流チェンジ可能です。リズミカルな高圧ジェットが心地よく、ピンポイントで浴びても素早くよく温まります。家計にやさしい節約設計です。
材質シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼アダプター:POMオーリング:EPDM幅(cm)8.8本体質量(g)131高さ(cm)23.1奥行き(cm)14.9
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで6段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として適合場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として適合場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として適合場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応
包丁差し(チャイルドロック付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)包丁差し(チャイルドロック付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チャイルドロック付きで不意の事故を防止します。
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
51,980税込57,178
1台
90日以内出荷
定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品
用途洗面の混合栓として仕様(定流量機能付)約5L/min材質セラミック対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)33~35
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
63,980税込70,378
1個ほか
翌日出荷から90日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として適合場所洗面・トイレ取付穴径(Φmm)23~26RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)124吐水口高さ(mm)240給電方式コンセント式
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷から100日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4呼び13適合場所洗面・手洗い場取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100検知時間(秒)(間隔)0.5以内ナット対辺(mm)ロックナット:36
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
シャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
用途シャワーヘッドの掛具として取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き
用途洗面の水栓として。取付穴径(Φmm)36~38取付可能厚(mm)5~25対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所洗面所
差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。材質黄銅種別圧力0.5MPa用
差込45°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込45°散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。材質黄銅種別圧力0.5MPa用
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~25対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。 (乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。 【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。 【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。 また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。
用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池(単3×2本)適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)感知距離(mm)センサー:約10~90検知時間(秒)(間隔)0.5以内呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:PJ1/2
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)24~26吐水口高さ(mm)106消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大4感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100検知時間(秒)(間隔)0.5以内呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:G1/2
シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(センサー式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所キッチン取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)167消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150検知時間(秒)(間隔)0.5以内最高使用温度(℃)給湯機:60以下呼び径(mm)13水栓タイプ混合栓呼び径給水部:G1/2
FBミストシャワー(mitos) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitos)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
【シャワーで始めるスキンケア】 きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。 mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。 よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。 【ウルトラファインバブルミスト洗顔】 ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1! 6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。 ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか? 【ふんわりやさしい水圧】 ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。 【乾燥を防ぐ】 洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。 ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。 本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。 人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。 【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか? このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。 節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。
用途浴室用のシャワーヘッドとして幅(mm)84.5高さ(mm)188質量(g)375奥行(mm)165接続部ねじ1/2最高使用温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]
スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、 足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:1000幅(mm)160高さ(mm)1048質量(g)660奥行(mm)80
スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を 温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、 前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:780幅(mm)160高さ(mm)828質量(g)630奥行(mm)80
トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)トップフィルターフリーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
479税込527
1個
当日出荷
先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として幅(mm)39直径(Φmm)取付可能:24~28高さ(mm)33.7質量(g)12奥行(mm)39最高使用温度(℃)50
浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1セット(3本)
5日以内出荷
日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。 お得な3本セットです!
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ幅(mm)20高さ(mm)102質量(g)104奥行(mm)20最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
翌々日出荷
日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ幅(mm)20高さ(mm)102質量(g)47奥行(mm)20最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有) ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W電源リチウム電池(単3系)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。付属品専用ACアダプター取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電源式水栓タイプ単水栓
差込90°ターニングバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°ターニングバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
接続ねじRc3
差込90°ターニングバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°ターニングバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
接続ねじRc2
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
予約販売
狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)水栓タイプ単水栓/混合栓
自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)水栓タイプ単水栓/混合栓
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19アズワン品番65-2070-79対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式水流切替対応
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)約0.5以内吐水口高さ(mm)108検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm給電方式電源式水栓タイプ単水栓
サーモ付自動洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ付自動洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~40使用環境温度(℃)0~60止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用地区一般地水質使用可能:水道水使用水温(℃)0~60(凍結不可)検知時間(秒)(間隔)0.5以内吐水口高さ(mm)108センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)水栓タイプ混合栓
DADADA SANEI(旧:三栄水栓製作所)DADADASANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
未体験の刺激と贅沢な癒し。DADADAで気分を変えろ!男を磨け!忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます3つのボールを搭載したコアンダシステム水の軌道が高速回転するボールにあたり変化、1回転で強弱のショットを3回繰り出します2つの水流モードを搭載しています1:ジェットウェーブ水流(毎分4500回のリズミカルでパワフル水流が気になる部位を刺激!毎日の体の疲れを癒します。)肩や腰はもちろん、足や足裏、頭などコリや疲れが気になる部位にあてるだけ。一度浴びるとクセになる気持ち良さ2:ノーマル水流(203個の穴から惜しみなくたっぷり水流でシャワが体を包み込む。毎日のつかれをやさしく洗い流しますCD、Cの2色展開です
用途未体験の刺激と贅沢な癒し材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼種類ボディケアシャワーヘッド寸法(cm)約80×21.1×16.1
挿入ガイド SANEI(旧:三栄水栓製作所)挿入ガイドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
翌々日出荷
分水クリップ(ECXH16-210VS-ZA)をホースに差し込む際に使用します。
フラッシングバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フラッシングバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
16mmのドリップチューブ用のフラッシングバルブ
用途チューブ差込式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら