「循環 ペアホース」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用 内径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最高使用温度(℃)80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

SANEIペアホース
エコ商品
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 取付ねじ径(inch)G1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げR最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3 保温材厚(mm)3
1巻
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

1巻(30m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最小曲げ半径(mm)120 最高使用温度(℃)80 外径(mm)22 内径(mm)13
1本
54,980 税込60,478
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1巻(50m)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌日出荷

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 最小曲半径120R
1巻(10m)
23,980 税込26,378
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

仕様金具2個、バンド4個入り 適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能 セット内容金具、パッキン、バンド×各4個 対辺(mm)23 寸法A(mm)25 寸法B(mm)10.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管 最高使用温度(℃)95 最小曲半径150R
1巻(50m)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管 タイプ信号線入 最高使用温度(℃)95 最小曲半径150R
1巻(50m)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(40m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具2個、バンド4個入 寸法A(mm)56 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10.5
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具、パッキン、バンド各4個入 対辺(mm)23 寸法A(mm)65 寸法B(mm)10.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50 材質架橋ポリエチレン管 寸法A(mm)13 寸法B(mm)21
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷

追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管 最高使用温度(℃)80 最小曲半径150R
1巻(50m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

関連カテゴリ