18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質NBR 直径(Φmm)185 適合内径(Φmm)185 アズワン品番65-2070-51
1個
999 税込1,099
当日出荷

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質NBR 直径(Φmm)120 適合内径(Φmm)120 アズワン品番65-2070-50
1個
519 税込571
当日出荷

トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓 材質フタ・カゴ:ステンレス製 外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5 取付ネジ径156mm
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5 適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
699 税込769
当日出荷

BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR 幅(cm)19 本体質量(g)991 高さ(cm)30.5 奥行き(cm)19.5
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼 幅(cm)13.5 本体質量(g)180 高さ(cm)8.5 奥行き(cm)13.5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして 材質ステンレス鋼、EPDM ブラック・シルバー
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ブラック
1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
5,098 税込5,608
当日出荷

薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様BL仕様流し台用 材質ポリプロピレン 取付ねじ径(Φmm)156
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。 トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。 材質ステンレス
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ