角タイルなどの床排水用に使用できます、表面はヘアーライン仕上げ、底は付いていません。
仕様SU、VP、VUパイプ兼用ゴムシール付
材質ステンレス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓
材質フタ・カゴ:ステンレス製
外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5
取付ネジ径156mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
H56-50用
適合H56-50、H565-50用1550
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
洗濯機排水ホースの接続口
接続部のサイズに合わせ、切って接続してください。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
1個
¥279
税込¥307
欠品中
洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
ホース内径(Φmm)30
1個
¥259
税込¥285
欠品中
仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。
材質ABS樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)120
適合内径(Φmm)120
アズワン品番65-2070-50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×128×30
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
封水50のワントラップ付。
長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用
材質(本体)ステンレス
材質(フタ)ポリプロピレン
VP・VU65用の掃除口アダプター。
仕様VP・VU65用掃除口アダプター。床・壁兼用。
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼
幅(cm)13.5
本体質量(g)180
高さ(cm)8.5
奥行き(cm)13.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。
高さ(mm)78
最高使用温度(℃)90
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして
材質ステンレス鋼、EPDM
色ブラック・シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
パイプ径(Φmm)32
付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合オーバーフロー用
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)64
寸法D(mm)G1 1/8
寸法E(mm)G1 1/4
寸法B(mm)G1 1/2
寸法C(mm)G1 1/4
パイプ形状Sトラップ
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
形状U管
仕様トラップ内の掃除に便利な掃除口付、金属製SトラップおよびPトラップ用
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
トラップ内の掃除に便利な掃除口付
形状Sトラップ
仕様金属製のパイプ径32用
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
洗面器の排水口用、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
洗面器の排水口用
材質ポリアセタール
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ
パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質SUS
外径(cm)適合目皿:10.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ
使い捨てタイプで掃除が楽になります。
材質SUS
アズワン品番65-2070-46
外径(cm)適合目皿:10~10.5
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。
用途洗面所のゴミこしとして。
材質ステンレス
適合寸法(mm)排水栓:30~40
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ