流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
最高使用温度(℃)60
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
排水ホースナット用パッキン。
適合PH62-88S用
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
用途洗濯機用排水トラップの縦排水用
仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)400
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.4
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)400
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
ホース内径(Φmm)50
芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)500
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)400
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)400
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.4
最高使用温度(℃)60
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)300
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)250
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.25
ホース長さ(mm)250
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)350
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.35
ホース長さ(mm)350
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
長さ(mm)250
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
長さ(m)0.25
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.25
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)400
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.4
ホース長さ(mm)400
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)350
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
最高使用温度(℃)60
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
付属品締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ縦引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード