排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓
材質フタ・カゴ:ステンレス製
外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5
取付ネジ径156mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様SU、VP、VUパイプ兼用ゴムシール付
材質ステンレス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
洗面器の排水口用、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
洗面器排水口のつまりを解消。ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい。
用途洗面所用
長さ(m)1
材質ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。
用途洗面所のゴミこしとして。
材質ステンレス
適合寸法(mm)排水栓:30~40
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。
材質ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×128×30
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂
外径(Φmm)(排水栓)56
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
流しの排水口用(深型)。
とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク、こまめにゴミを捨てて衛生的。
用途キッチン用
材質ポリプロピレン、ステンレス
ポップアップ式の排水口に対応
ポップアップを上げたままでも使用可能
排水栓にかぶせるように設置
シリコンゴムが洗面器に密着するのでずれたり外れたりする心配なし
排水口径は45mmまで対応
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-8638-72
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼
幅(cm)13.5
本体質量(g)180
高さ(cm)8.5
奥行き(cm)13.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして
材質ステンレス鋼、EPDM
色ブラック・シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード