パンチング穴加工でつまりを防ぎ、ゴミの除去もラクラク
本体高さは13mmで浅く設計しているので、装着時に排水栓部品との干渉も防ぐ
材質銅
適合排水口径(Φmm)35~42
仕様洗面器の排水口用
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
ポップアップ式の排水口に対応
ポップアップを上げたままでも使用可能
排水栓にかぶせるように設置
シリコンゴムが洗面器に密着するのでずれたり外れたりする心配なし
排水口径は45mmまで対応
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-8638-72
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
使用地区一般地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
使用地区寒冷地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません)
空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップ
横棒(mm)ポップアップ:300
外径(Φmm)排水栓:54
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップ
。テーパー状になっており、排水金具の内径側面と接することで止水。
仕様●A(mm):45●B(mm):38●クサリなしタイプ●クサリ別売●(SANEI品番:PU20-48-5-67、PU20-48-5-100、PU20-47-50等)●材質/仕上:黄銅、エチレンプロピレンジエンジエンゴム(EPDM)●注意:水モレのないよう、ゴム栓は確実に排水口に押し込んで下さい。●原産国:日本●コード番号:143-8685
アズワン品番67-2289-19
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
関連キーワード