洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
付属品締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ縦引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ横引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用。
ホース内径(Φmm)30
糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
仕様VU、VPパイプ兼用
種別締付と緩み止めができるロック式
材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
H56-50用
適合H56-50、H565-50用1550
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様SU、VP、VUパイプ兼用ゴムシール付
材質ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホース長さ(m)4
色アイボリー
ホース内径(Φmm)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
長さ(m)3
ホース長さ(m)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機の排水トラップとして
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。
用途洗濯機用の排水トラップとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
適合品番H5412-W-640、H5412-W700
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
材質ABS樹脂
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)2
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)1.5
1個
¥829
税込¥912
欠品中
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用。
必要な長さに切って使用。
接続部には塩ビパイプ用接着材を使用。
ホース長さ(m)20
材質塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)30
1巻
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
洗濯機排水ホースの先端に接続。
適合ホース内径30mm用
材質ABS樹脂
色アイボリー
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。
ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。
接続部径(Φmm)直径:32
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用
仕様VU、VPパイプ兼用
材質ABS樹脂
適合穴径(Φmm)142
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
洗濯機排水ホースの先端に接続
材質ABS樹脂
色グリーン
ホース内径(Φmm)30
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用。洗濯機用。
洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
ホース内径(Φmm)30
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
洗濯機排水ホースの接続口
接続部のサイズに合わせ、切って接続してください。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
ホース内径(Φmm)50
ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ
排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。
アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
用途洗濯機用排水として。
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
長さ(mm)250
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
長さ(m)0.25
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.25
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
用途洗濯機用排水トラップの縦排水用
仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
色アイボリーホワイト
取付穴径(Φmm)142
耐荷重(kg)(4点)200
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
材質(網)SUS 304
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ