44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70 使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可
仕様VU・VPパイプ兼用(アダプター付き) 材質NR、SBR 使用温度(℃)70以下 最高使用温度(℃)70
1個
409 税込450
当日出荷

排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして 奥行(mm)102 本体幅(mm)600 本体高さ(mm)32 適合排水管径(Φmm)32 アイボリー
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
339 税込373
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂 外径(Φmm)(排水栓)56
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

オーバーフロー付ホーロー洗面器用、床排水用。パイプはジャバラなので、排水口への位置合わせが簡単です。
材質ABS樹脂・ポリプロピレン 外径(Φmm)(排水栓)56
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

流しや洗面台の排水パイプの床面穴ふさぎに使用。穴直径33mm、切って54mmにも使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
489 税込538
当日出荷

流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。 ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
1個
969 税込1,066
当日出荷

破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状Pパイプ パイプ径(Φmm)32 仕様金属製Pトラップ用 長さ(mm)300 呼び径32
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状Sパイプ パイプ径(Φmm)32 仕様金属製Sトラップ用 長さ(mm)550 呼び径32
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
用途排水トラップの延長用として 材質樹脂 長さ(mm)230 形状直管 呼び径32 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ 仕様アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。 オーバーフロー用。
形状Pトラップ 仕様アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや 虫などの発生を防ぐ事ができます。 排水管側はVPパイプ専用になります。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
769 税込846
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:26.2 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
779 税込857
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
679 税込747
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:26.2 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
649 税込714
翌々日出荷

三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
18,980 税込20,878
欠品中

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様樹脂製トラップ用
1個
609 税込670
当日出荷

大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用 材質ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
10,090 税込11,099
翌々日出荷

トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ 仕様ポプアップ、アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)64
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

小便器設置の際の排水管との接続部。 ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用 材質ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

洗濯機排水ホースの延長用。 必要な長さに切って使用。 接続部には塩ビパイプ用接着材を使用。
ホース長さ(m)20 材質塩化ビニル樹脂 ホース内径(Φmm)30
1巻
9,098 税込10,008
当日出荷

オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして マットブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷