金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状U管
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様オーバーフローのない手洗器用
材質黄銅
寸法z(mm)W32山16
オーバーフローのない洗面器・手洗器用
取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16
適合樹脂品のパイプ径32用
外径(Φmm)(排水栓)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)
使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pパイプ
排水栓とU管との間の直管
形状直管
パイプ径(Φmm)32
呼び径32
パイプ形状直管
洗面器の排水口用、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途金属製Sトラップ用
形状Sパイプ
パイプ形状Sパイプ
用途オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
仕様挟込範囲:32~40
適合オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
形状Sトラップ
仕様樹脂品の呼び32
呼び径32
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
パイプ径(Φmm)32
付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合オーバーフロー用
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)64
寸法D(mm)G1 1/8
寸法E(mm)G1 1/4
寸法B(mm)G1 1/2
寸法C(mm)G1 1/4
パイプ形状Sトラップ
用途金属製SトラップおよびPトラップ用
形状U管
パイプ形状U管
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチ
部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
材質ステンレス
適合排水口径(Φmm)30~38
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
用途オーバーフロー専用
仕様ヘアーキャッチャー付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗面器の排水口用
材質ポリアセタール
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状U管
呼び径25
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途金属製Pトラップ用
形状Pパイプ
長さ(mm)300
パイプ長(mm)300
パイプ形状Pパイプ
排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用
形状直管
パイプ形状直管
形状U管
仕様金属製SトラップおよびPトラップ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オーバーフロー用、カベ排水用
形状Pトラップ
材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラップ内の掃除に
便利な掃除口付
用途樹脂製トラップ用
形状U管
長さ(mm)140
呼び径32
パイプ形状U管
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途樹脂製トラップ用
形状Pパイプ
パイプ径(Φmm)32
長さ(mm)300
呼び径32
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
オーバーフロー用
形状Sトラップ
仕様アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
パンチング穴加工でつまりを防ぎ、ゴミの除去もラクラク
本体高さは13mmで浅く設計しているので、装着時に排水栓部品との干渉も防ぐ
材質銅
適合排水口径(Φmm)35~42
仕様洗面器の排水口用
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプ
パイプ径(Φmm)32
長さ(mm)550
呼び径32
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
形状Pトラップ
適合パイプ径(Φmm)32
呼び径32
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
排水トラップの補修や延長用として
主に壁排水用
三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
パイプ径(Φmm)32
仕様樹脂製トラップ用
長さ(mm)500
呼び径32
パイプ長(mm)500
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25
材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS
形状Sトラップ
呼び径25
材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS
パイプ形状Sトラップ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
オーバーフロー付ホーロー洗面器用、床排水用。パイプはジャバラなので、排水口への位置合わせが簡単です。
材質ABS樹脂・ポリプロピレン
外径(Φmm)(排水栓)56
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状Pパイプ
呼び径25
金属製トラップ用の直管。
黄銅製。
用途排水栓とU管の接続用。
形状直管
パイプ径(Φmm)25
呼び径25
オーバーフロー用、アジャスト付き
形状Sトラップ
外径(Φmm)(排水栓)54
形状Sトラップ
仕様金属製のパイプ径32用
呼び径32
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
用途排水トラップの延長用として
材質樹脂
長さ(mm)230
形状直管
呼び径32
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
排水の位置調節が簡単な樹脂製のSトラップ。
ナット・水抜き部のネジサイズW40山12。
パイプ径(Φmm)32
形状Sトラップ
呼び径32
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
蓋を手で押し込むと水を溜めることができます。
用途オーバーフロー専用
排水栓とU管との間の直管
形状直管
パイプ径(Φmm)38
呼び径38
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状Sパイプ
長さ(mm)450
呼び径32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ