長さ(m)30
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)30
ホース径(Φmm)30×34
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)34
1巻
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。
接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして
奥行(mm)102
本体幅(mm)600
本体高さ(mm)32
適合排水管径(Φmm)32
色アイボリー
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード