49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径13
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途L型 13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)黄銅
1個
8,998 税込9,898
取扱い終了

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。銅管用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。銅管用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径13
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)13
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、PPS樹脂製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)PPS樹脂
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)黄銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。 おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。 おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SANEIペアホース
エコ商品
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 取付ねじ径(inch)G1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げR最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用 内径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最高使用温度(℃)80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(40m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 最小曲半径120R
1巻(10m)
23,980 税込26,378
翌日出荷

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)