水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
樹脂製電磁弁ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から7日以内出荷
自動散水コントローラー設置のための電磁弁ボックス。
凍結センサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
気温が低下して凍結の恐れがあるときに散水を停止する事ができます。
用途三栄水栓製の自動散水コントローラー(ECXH10-59-ZA)用
自動散水コントローラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
AC100V電源高機能タイプ。標準・自動モードの使い分け。週間プログラム・任意設定・間断プログラム・手動かん水が選択可能。
用途1分から9時間55分までのかん水時間設定と1日8回のかん水数設定が可能。各種センサーと最大16chと4ch単位で増設可能。
電磁弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ECXH10-59-ZA(自動散水コントローラー)用の電磁弁
自動散水コントローラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
乾電池で作動するため電源工事が不要。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム・散水間隔(選択式)。手動での散水も可能。1日あたり4回までの選択が可能。
共用自動接手散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)予約販売
呼び径(mm)13仕様カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし
自動接手散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から9日以内出荷
自動接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします