28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング横水栓 SANEI 動画あり
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
用途呼び13水栓用。 呼び径(mm)13 直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
用途洗濯機用 材質ポリアセタール 適合ホース内径(Φmm)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

散水ホースがワンタッチで接続できる徐インター式。
仕様共用型、ジョインター接続 規格JIS
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利
仕様共用型、ジョインター接続 規格JIS 口数2口 使用地区一般地
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。
接続部ねじ(G)1/2
1個
979 税込1,077
翌日出荷

二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

散水器とホースをワンタッチでつなぐ。メネジのスプリンクラーや散水器に取り付け。アメリカおねじ
材質POM、EPDM、ステンレス 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
719 税込791
当日出荷

洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
使用温度範囲(℃)0~50
1個
589 税込648
当日出荷

散水器とホースをワンタッチでつなぐ。呼び13のカップリング水栓などに取り付け。G1/2メネジ
材質POM、EPDM、ステンレス 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
799 税込879
翌々日出荷

床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、共用散水栓(Y86V)、HIエルボ、HI給水管
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

散水および農業用ホースなどに使用し、ワンタッチで取り外しができます、クッションゴム(黒色)付き
材質黄銅
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、散水栓(Y80V)、HIエルボ、HI給水管
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
1巻
59,980 税込65,978
翌日出荷

耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
1巻
49,980 税込54,978
翌日出荷

散水および農業用ホースなどに使用し、ワンタッチで取り外しができます、クッションゴム(黒色)は付いていません
材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑化システム・散水ノズルを接続するためのガーデンホース。
内径(Φmm)7 外径(Φmm)11 長さ(m)10
1巻(10m)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑化システム・散水ノズルを接続するための部品です。ガーデンホースの末端に使用します。
用途ECXH16-310T、ECXH16-310S用
1個
209 税込230
翌々日出荷

ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど(屋上緑化や公共施設)の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。
用途散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。リールにホース押さえ12個付。100m巻。
1巻(100m)
17,980 税込19,778
14日以内出荷

5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

緑化システム・散水ノズルを接続するためのチューブ。ガーデンホースから分水する際は、三栄水栓の分水クリップ(ECXH16-210VS-ZA)を使用します。
内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)7 長さ(m)10
1巻(10m)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして 仕様設定範囲散水 付属品バンド1個付、シールテープ付 材質ポリアセタール 口径(Φmm)4 水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa 散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
1個
5,698 税込6,268
欠品中

業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等 シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ 材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM 仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。 ホース長さ(m)1.3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

7パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ、流量調節。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

床面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304 仕様底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。 厚さ(mm)(フタ)3 高さ(mm)150 表面処理ヘアライン仕上
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷