37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(60m)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)17 長さ(m)100 管厚2.7mm 最高使用温度(℃)95 呼び径(A)13A
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1巻(30m)ほか
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途戸建用 種類樹脂管 材質ポリエチレン 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)28 長さ(m)50 保温材厚(mm)5
1巻
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(25m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 保温材厚(mm)5
1巻(50m)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径(A)13A 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 仕様耐候性保温材付き 種類樹脂管 外径(Φmm)17 適合パイプ呼び径13A 最高使用温度(℃)95 管厚2.7mm
1巻(25m)ほか
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消音テープ無し、さや管に架橋ポリエチレン管を通しています
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン
1巻(50m)ほか
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管の配管時、管と壁のすきま風を防止します。
用途戸建て用、集合用
1個
299 税込329
翌々日出荷

消音テープ付き。さや管に架橋ポリエチレン管を通しています。
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
36,980 税込40,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、PPS樹脂製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)PPS樹脂
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)黄銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途L型 13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)黄銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の拡管用工具です。 呼び13Aの管口を拡げ、継手を挿入できる状態にします。
用途ポリエチレン管専用の拡管用工具として。
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。 管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。 SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。
用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器 タイプ特厚 最高使用温度(℃)95 管の厚さ(mm)2.7 パイプ外径(Φmm)17
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 長さ(m)2 使用環境温度(℃)-20~60
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
外径B(Φmm)70 仕様裏面接着テープ付 材質EPDM
1個
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
形状ストレート 使用温度範囲(℃)80 接続G×パイプ 使用流体 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井・床配管兼用、オートストッパー付き、『品確法 維持管理対策等級3』に対応します、水撃低減機構付き、22・25兼用さや管ホルダー付き、屋内用単水栓
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管 最高使用温度(℃)80 最小曲半径150R
1巻(50m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50 材質架橋ポリエチレン管 寸法A(mm)13 寸法B(mm)21
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷

仕様架橋ポリエチレン管用 形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)90 接続R×パイプ ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷