「栓 8mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ パイプ径(Φmm)32 付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付 適合オーバーフロー用 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)64 寸法D(mm)G1 1/8 寸法E(mm)G1 1/4 寸法B(mm)G1 1/2 寸法C(mm)G1 1/4 パイプ形状Sトラップ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ寒冷地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM 長さ(mm)670 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 適合管外径(Φmm)15.88 接続ねじ種類Rp
1個
879 税込967
翌日出荷

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38 ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 取付穴径(mm)35~40
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm
用途スプレー混合栓として シルバー ホース長さ(m)1.1
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)37~40
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)37~40
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm。特長:寒冷地用
用途スプレー混合栓として シルバー ホース長さ(m)1.1 対象寒冷地用
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
799 税込879
翌日出荷

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
979 税込1,077
翌日出荷


浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用 材質黄銅、ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)8
1個
879 税込967
当日出荷

PR357 ナット締付工具 SANEI 動画あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm)39 直径(Φmm)取付可能:24~28 高さ(mm)33.7 質量(g)12 奥行(mm)39 最高使用温度(℃)50
1個
479 税込527
当日出荷

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:16~18mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。 厚さ(mm)1 範囲(mm)適用管外径許容:16~18 外径(mm)70 穴径(mm)15
1個
359 税込395
翌々日出荷

パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水 幅(mm)15 高さ(mm)8 質量(g)9 奥行(mm)15 取付可能パイプ径(Φmm)16
1個
569 税込626
翌々日出荷

主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用 呼び13 仕様セラミック 適合内径8mmホース用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み18mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓 材質フタ・カゴ:ステンレス製 外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5 取付ネジ径156mm
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 材質塩化ビニル樹脂 形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用チューブセット。プラグ1個付 外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)6
1セット(10m)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
1個
3,998 税込4,398
当日出荷