「止水栓」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体
アングル型止水栓。呼び13。
呼び径13 仕様共用型、ナットなし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用 材質黄銅
1個
739 税込813
当日出荷

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体
アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
呼び径13 仕様共用型、ナットなし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13 仕様共用形 アングル型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓ブラケット
ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス 適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付 高さ(mm)18 適合パイプ径(Φmm)13 ねじサイズG1/2
1個
569 税込626
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
呼び13 仕様共用形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75 接続方式ねじ込み式 最高使用温度(℃)60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル止水栓
呼び13 仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体
呼び13 仕様給水管75mm付き、ナット付き、ハンドル式
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓座金
マットブラックの止水栓座金です。呼び13水栓用です。
用途止水栓用の座金として
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

1個
469 税込516
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体
RoHS
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として 方向分岐:右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として 奥行(mm)54 本体幅(mm)93 本体高さ(mm)72 ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
8,698 税込9,568
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓ブラケット
ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス 適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
429 税込472
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体
呼び13 仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体(ナットナシ)
呼び径(mm)13 仕様給水管/V22J-62-13×75 種別共用型、ナットなし 寸法A(mm)30 寸法B(mm)54 寸法C(mm)94 寸法Z(mm)R1/2
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13 仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体
呼び20 仕様呼び20、給水管75mm付きナットなし、ハンドル式
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)