ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)120
適合内径(Φmm)120
アズワン品番65-2070-50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)190
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
左ハンドル仕様。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル
取付穴径(Φmm)23~27
取付穴径(mm)23~27
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)電池ボックス:650
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として
タイプ一般地用
対辺(mm)(六角ナット)46
足径(Φmm)35
取付可能厚(mm)5~30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)35~38
1台
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として
タイプ寒冷地用
対辺(mm)(六角ナット)46
足径(Φmm)35
取付可能厚(mm)5~30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)35~38
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。
パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。
用途キッチンの水栓として
適合場所キッチン
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチ検出部
・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。
・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。
●使用方法
レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。
・再度手を触れると、止まります。
・触れ続けていると動作しません。
【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。
【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。
【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。
【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。
【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓
色黒
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
対辺(mm)取付ロックナット:38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW
適合場所キッチン
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)0.1以上~1未満
吐水口高さ(mm)157
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチ検出部
・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。
・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。
●使用方法
レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。
・再度手を触れると、止まります。
・触れ続けていると動作しません。
【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。
【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。
【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。
【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。
【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
対辺(mm)取付ロックナット:38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW
適合場所キッチン
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)0.5
吐水口長さ(mm)255
吐水口高さ(mm)157
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)167
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2
感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
最高使用温度(℃)給湯機:60以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ混合栓
呼び径給水部:G1/2
厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。
シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。
止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)102
取付ねじサイズPJ1/2
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~39
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)280
幅(mm)45
高さ(mm)288
質量(g)2600
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口シャワー、整流
付属品座金
ハンドル形状リングレバー
ホース長さ(m)1
取付穴径(Φmm)35~39
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)67
奥行(mm)24
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)32
奥行(mm)24
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)32
奥行(mm)24
1パック(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード