2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。
種別ストレート型
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13
仕様共用形 アングル型
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13
仕様共用形 アングル型 ドライバー式
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
ねじサイズG1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2方向それぞれに止水や通水流量調節ができる止水栓。
規格JIS
上部は回転式で2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
使用地区寒冷地
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として
方向分岐:右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として
奥行(mm)54
本体幅(mm)93
本体高さ(mm)72
ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
吐水口Y12J-64X-16
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~25
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
止水栓に取付けて食器洗い機などへ分岐します。
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~25
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)130
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)88
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取り付けスペースが無い場合に使用、洗浄便座用。
材質青銅
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:850mm
最高使用温度:80度
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。
仕様厨房用
長さ(mm)850
取付ねじG1/2
接続おねじG1/2
最高使用温度(℃)80
パイプ長(mm)850
材質(パイプ)黄銅
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
おねじサイズG1/2
めねじサイズRc1/2
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:500mm
最高使用温度:80℃
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。
仕様厨房用
長さ(mm)500
取付ねじG1/2
接続おねじG1/2
最高使用温度(℃)80
パイプ長(mm)500
材質(パイプ)黄銅
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として
文字色ハンドル:青
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き
材質ABS樹脂・黄銅・青銅
ホース長さ(m)1.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
2口分岐可能。JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
文字色グレー
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。
セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用
呼び13
仕様セラミック
適合内径8mmホース用
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード