呼び径(mm)13
種別共用型、ナットなし
寸法L(mm)71
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
呼び径13
仕様共用型、ナットなし
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
呼び径(mm)13
種別共用型
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アングル型止水栓。呼び13。
呼び径13
仕様共用型、ナットなし
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途止水栓用
寸法A(mm)15
材質ステンレス
呼び13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付
高さ(mm)18
適合パイプ径(Φmm)13
ねじサイズG1/2
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
呼び13
仕様共用形
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13
仕様共用形 アングル型
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75
接続方式ねじ込み式
最高使用温度(℃)60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼び径(mm)13
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
呼び径(mm)13
使用地区寒冷地
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
呼び13
仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
マットブラックの止水栓座金です。呼び13水栓用です。
用途止水栓用の座金として
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として
方向分岐:右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として
奥行(mm)54
本体幅(mm)93
本体高さ(mm)72
ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
呼び13
仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
外径(Φmm)80
高さ(mm)15
材質黄銅
呼び13
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
仕様V22J用23Aの面間の短いもの
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様給水管/V22J-62-13×75
種別共用型、ナットなし
寸法A(mm)30
寸法B(mm)54
寸法C(mm)94
寸法Z(mm)R1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。
規格JIS
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
2方向それぞれに止水や通水流量調節ができる止水栓。
規格JIS
呼び径(mm)13
仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様支持座金、ビス付
支持棒長(mm)48
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
床や壁の貫通部をきれいに隠すことが出来ます。
かっちりとしたデザインでスタイリッシュな空間を。
用途床や壁の貫通部隠しとして。
幅(mm)60
高さ(mm)15
質量(g)500
奥行(mm)60
呼び径13
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ